※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ローバル
ローバルシンナー 14kg缶
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1缶(14kg)
注文コード
10027797
品番
RT-14KG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ローバル、ローバルアルファ、ローバルシルバー共用です。
用途
塗料粘度調整用
色
無色
主成分
キシレン、エチルベンゼン
トラスコ品番
118-2396
液性
シンナー
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16.3L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性液体のため火気厳禁です。
エポローバルにはご使用いただけません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,250
/
税込
¥
1,375
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200