信越化学工業
信越化学工業の オイルコンパウンド
電気絶縁・シール用シリコーンオイルコンパウンド 耐熱タイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個(1kg)
注文コード
10027894
品番
KS62M-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
いずれも電気特性・撥水性に優れ、化学的に不活性なオイルコンパウンドです。
特に電気・電子機器の電気絶縁、シールに最適です。
用途
電気絶縁用
仕様
(体積抵抗率)56TΩ・m
トラスコ品番
814-8110
色
白色半透明
使用温度範囲(℃)
-30〜250
容量(kg)
1
ちょう度
(25度/混和)229
主成分
シリコーン
比重
(25度)1.18
絶縁破壊電圧(kV)
3.5
揮発分
(200度/24h)0.3%
外観
白色半透明グリース状
熱伝導率(W/mk)
0.2
低分子シリコーン(ΣD
3
〜D
10
)含有率(ppm)
100以下
誘電率
(60Hz)2.88
危険等級
その他のもの
離油度(%)
(200度×24h)1.3
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
商品タイプ
オイルコンパウンド
適合用途
電気絶縁用