AW-KHA-SL 工具ホルダーA型 タジマツール(TJMデザイン) 10033615

工具ホルダーA型

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10033615 品番AW-KHA-SL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ミニカッターの刃の隙間を利用して、ホルダーリングに固定。
取り出しはカッターを傾けるだけ
ホルダーリングが動き、未使用時は折り畳め、使用時はスプリングでしっかり固定
ミニカッター以外にレンチ類の固定にも最適
ホルダーは頑丈なスチール製、ブレートは軽量アルミ製

シルバー トラスコ品番335-4024 質量(g)154 適合ベルト幅(mm)60まで 耐荷重(kg)(工具重量)2以下 材質(プレート)アルミ製 製品質量(g)154 ホルダースチール製

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10033615 AW-KHA-SL 67088342 SFKHA-CLF 着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 着脱式工具ホルダーアルミ カラビナ大 折りたたみ タジマツール(TJMデザイン) 1個 3,500 税込3,850 メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10033642
2021-10-03
用途:
工具の携帯が必要な作業
建設業・工事業

折り畳み出来るので 狭い場所では邪魔になりにくい
フックの線径も細いので 工具の穴に入ってぶら下げられる

対象商品:
10033642
2017-03-20
用途:
機械据え付け メンテナンス
建設業・工事業

折り畳み式な点は、かさばらす良い
軸も細いので 穴の空いた工具 を掛けるのに便利

対象商品:
10033633
2014-12-20
用途:
インパクトのキャッチに使用

ロック部の強さが丁度良かったです。インパクトを吊るすので確実に掛かかり、ある程度動いても外れない強さでした。

対象商品:
10033615
2014-07-22
用途:
設備工事全般
東洋熱工業株式会社 様 (建設業・工事業)

使いやすい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする