※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サエラベルト荷締機/ラチェットタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10035207 品番 SR70L-P
参考基準価格(税別)¥4,525 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
ベルト色ピンク 端末仕様S字フック(オープンフック) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)1.8 ベルト長さ固定側(m)0.5 ベルト長さ巻取側(m)3.5 使用荷重(kg)100 破断荷重(kg)500 用途ウインドサーフィン・スキー板等の搬送に適しています。 仕様ラチェットタイプ 材質ポリエステル 破断強度(N)4900

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ラチェット部の金属はステンレスですか、それともスチールですか?
回答:
スチールです。
1人が参考にしています
2014-06-03

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする