UU4150 ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042925

UU4150 ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042925
UU4150 ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10042925

ハイブリットポンプラ

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
10042925
品番
UU4150
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計
わずか280g
全長225mmのショートタイプ
ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。
ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。

トラスコ品番
212-2031
全長(mm)
225
質量(g)
280
寸法H(mm)
50
最大口開き(mm)
43
寸法A1(mm)
43
寸法A2(mm)
52
注意
※電気が流れているものには使用しないでください。
グリップには絶縁機能はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10042925
2020-01-28
用途: 色々な作業

今迄のプライヤーの中で、ダントツに使いやすい。受け側の顎が非常に良い。

対象商品 : 10042925
2017-12-01
用途: プラ配管とかオイルドレンとかの締め付け外し

保守点検道具として、色々わたり歩いて、たどり着いた一品。最近までメーカーを認識していなくて恥じている。
ちょっとした配管にはグットチョイス。軽量でコンパクト、携帯に便利、色々なケースに容易に忍ばせられます。独特な形状の刃先は、色々なものを銜えて回せます。グリップからの力のかかりと銜えた物の固定具合のバランスが、納得できます。

対象商品 : 10042925
2018-01-06
用途: 電工
株式会社 今井電気工事建設業・工事業

使用感は問題ないです。使いやすい方です。

ただ、グリップが完全に閉じないように?か、口が交差する下の部分にストッパーみたいな出っ張りが付いており、グリップの間に5cmほどの隙間が出来ます。これにより腰道具に収まりにくい。

あと、届いた商品と写真との色が違いすぎる。
写真は濃い紫(紺色系)に見えましたが、実際は薄紫でした。

MonotaROからの回答

掲載画像を確認いたします。
何卒、よろしくお願い致します。

対象商品 : 10042925
2016-10-09
用途: 水道の蛇口交換
農・林・水産業

このプライヤーは、水道工事のために買った。風呂場の温度調節機能が壊れている。交換したいけど、その部品の値段が高いんだ。6か月すると、買えるかもしれない。値段は、少し高かった気がした。前使っていたプライヤーと、どこが違うか知りたい。

2013-09-05
用途: 電気配管
建設業・工事業

以前もロブ製の別の商品を使用してましたが、使用感は大差ないです。ただこちらは軽い!腰道具に差してる時の負担が軽減されます。

1が参考にしています
対象商品 : 10042925
2012-09-02
用途: パイプレンチ用

メッキ、グリップ、金属加工の精度申し分ない。
グリップが手抜きがしていない。
完璧な商品です。
ただ、ここのメーカーなぜか目立たないです。
私はここのメーカーをキングオブMADE IN JAPAN だと思っています。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/414/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウォーターポンププライヤーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterpumpplier_howtouse/
2022-06-23

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする