ドライバー用ソケットビット(マグネット圧入式)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10本) 注文コード10046775 品番MA20 H7×55
参考基準価格(税別)¥8,660 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様ネジ径4mm用 全長(mm)55 先端サイズ7 外径D(Φmm)13 差込角対辺(mm)6.35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする