CJHZ607020WK JO形レインタイトキャビネット屋外水切防水形(木製基板付) 内外電機 10051824

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CJHZ607020WK JO形レインタイトキャビネット屋外水切防水形(木製基板付) 内外電機 10051824 CJHZ607020WK JO形レインタイトキャビネット屋外水切防水形(木製基板付) 内外電機 10051824

JO形レインタイトキャビネット屋外水切防水形(木製基板付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10051824 品番CJHZ607020WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,200
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る
有効深さ(mm)175 基板寸法(縦D×横E)(mm)520×620 ベージュ色(マンセル値:5Y7/1) 質量(g)22.5 寸法A(mm)600 寸法D(mm)520 寸法E(mm)620 寸法B(mm)700 寸法C(mm)200 寸法(縦A×横B×深さC)(mm)600×700×200
注意
※色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする