内外電機
内外電機の キャビネット / プラボックス
内外電機の キャビネット
内外電機の 盤用キャビネット
MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さ(Y)(mm)
80
基板寸法(縦D×横E)(mm)
620×420
注文コード
10052576
品番
CMBZ705010SK
参考基準価格(税別)
¥41,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さ・基板寸法・内容量
など
287
種類から選べます
他の種類を見る
特性
■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。
■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。
■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
寸法(縦A×横B×深さC)(mm)
700×500×100
有効深さ(Y)(mm)
80
色
ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)
仕様
埋込形
質量(kg)
21.6
質量(g)
21.6
板厚(mm)
(ドア/ボデー/前面枠)1.6
寸法Z(mm)
62(ハンドル下有効深さ)
ハンドル
スイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)
保護等級
IP2XD
材質(フレーム)
鉄
塗装色
ベージュ色
扉開閉方式
片開
材質(ボディ)
鉄
アース端子
銅 端子ネジ M8×16(緑頭)
材質(基板)
鉄製
扉寸法(縦×横)(mm)
655×455
材質(扉)
鉄
基板寸法(縦D×横E)(mm)
620×420
基板厚(mm)
2.3
色(マンセル値)
5Y7/1
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※扉のみベージュ色で、埋め込まれる本体部分はクリーム色になります。
色はイメージ画像と異なる場合がございますので、必ずマンセル値をご確認ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400