フェルトディスク

(147件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 10054816 品番 MFS-100
販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ステンレス、真鍮、アルミ等の仕上げ、つや出しに最適です。
青棒、白棒を塗ってご使用下さい。
焼けが少ない。柔らかくワークにあたるので、使いやすい。

外径(Φmm)100 厚さ(mm)12 用途仕上・つや出し専用 適合ディスクグラインダー タイプソフトタイプ 穴径(Φmm)16(15穴用アダプター付) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 適合材ステンレス、真鍮、アルミ等
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※フェルトやワークが熱を持つとフェルト剥がれの原因となりますので、連続使用せず一度グラインダーを停止させ、フェルトやワークの熱が冷めてから使用してください。
※フェルトが焼けつくとフェルト剥がれの原因となります。その際はフェルト表面をドレッシング(#400サンドペーパー使用)して表面の焼けを落としていただくと、研磨力が戻ります。
※ご使用の際は焼け防止のため研磨材(青棒など)を十分に塗布してからご使用ください。
※ディスクの交換時期にご注意ください。研磨能力が低下したり、過度な発熱や異音が発生した場合は、ディスクが摩耗している可能性があります。そのまま使用を続けると、負荷が増加し破損や事故の原因となるため、速やかに新しいディスクに交換してください。
※引火性物質や可燃物の近くで使用しないでください。火花や熱で引火し、火災や爆発の原因となります。
※新品のディスクを使用する際は3分間以上、作業を再開する際には1分間以上の試運転を行ってください。

商品説明動画

フェルトディスク.
この動画は、21人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:344

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 147
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-24
用途:
バイクメンテナンス
建設業・工事業

バイクのフロントフォークにアルミ錆が目立つようになり磨いてみました。キレイになるのは手作業より早くいいのだが、直ぐにフェルトが潰れて使えなくなるもう少しもってくれれば良かった。丸いものに使ったので外周が潰れるのが早いのは使用方法がいけなかったのかも。

2024-11-28
用途:
金属の表面研磨

金属の鏡面仕上げに使用しますが、このフェルトは適度に柔らかさがあり局面や凹凸に追従できてなかなか使いやすいです、価格も同類他商品と比較しても今のところ最安なので購入しました、良いと思います

2025-08-17
用途:
グラインダーで、鏡面仕上げ用に使いました。
サークル音楽教室 様

お安いので、ペラペラかも?と思っておりましたら、すごくしっかりしたものが届きました。満足です!

対象商品:
10054816
2024-05-26
用途:
ステンレスの研磨

いつも使っています。特に不都合はありません。消耗品は安い方がいい。

1人が参考にしています
対象商品:
10054816
2023-10-23
用途:
アルミ製品の仕上げ磨き

製品自体はフェルトの剥がれ脱落も無く問題無く使えています。

1人が参考にしています
対象商品:
10054816
2023-02-04
用途:
アルミの研磨
運輸・通信業

ホームセンター品よりもちが良いです。おすすめします

対象商品:
10054816
2022-12-05
用途:
アルミ材の磨き
サービス業

青棒塗布でアルミ磨きに使用
期待通りのテカリ感となった
良い商品である

2人が参考にしています
対象商品:
10054816
2022-11-03
用途:
バイクのアルミ部品磨き

サイザルの後に青棒をつけて使用しました。短時間で充分な艶がでて満足しております。値段が安いのも助かります。またリピートします。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フェルトディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/481/
2023-01-27

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする