USB延長ケーブル A-A マグネット 鉛フリーはんだ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10056882 品番 USB-EAM1GT
参考基準価格(税別)¥2,130 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

マグネット付きUSB延長ケーブル(延長コード)!USBポートがパソコンの裏側にある方に最適!パソコンの側面に「ピタッ」とコネクタを固定できます!
もう、後ろに手を回して手探りで、USB機器を接続する必要はありません。
もっとパソコンを便利に。背面にあるUSBポートを、もっと使いやすくします。
簡単使用!今使いにくいUSBポートに接続して、使いやすい場所にマグネットでとめるだけ。
USB2.0(480Mbps)準拠の高性能ケーブル使用コネクタは腐食などによる電送ロスを防ぐ金メッキ仕様

コネクタ形状【1】シリーズAコネクタ オス、【2】シリーズAコネクタ メス 長さ(m)1 iMacカラー《グラファイト》 付属品マグネット(メスコネクタ側に内蔵) 主な用途使いにくい位置にあるUSBポートをより使いやすくします アダプター型式パッシブ 伝送速度(Mbps)480

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする