USB-SM503 USB2.0スイングケーブル(A:ミニBタイプ) エレコム 10056907

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

USB2.0スイングケーブル(A:ミニBタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10056907 品番USB-SM503
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,480
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

●USB2.0準拠のUSBケーブル(A/ミニBタイプ)
●180度回転するスイングコネクタ
●480Mbpsの高速伝送対応
●金メッキピン
●2重シールドケーブル
●ツイストペア構造
●環境に優しい鉛フリーはんだ

対応機種
・DOS/Vパソコン、NEC、PC98-NXシリーズ、Apple iMac、G4、iBookなどUSBインターフェイスを装備しているパソコン全般にご使用いただけます。
(ドライバなどの動作環境があることを前提にしています)
USB(ミニB)インターフェイスを装備しているデジタルカメラなど
※パソコンとデジタルカメラを接続するにはデジタルカメラ付属の専用ソフトを使う必要があります。
ホワイト 長さ(m)0.3 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB(A)オス - USB(ミニB)オス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする