エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの ラベル・シール
エレコムの プリント用ラベル・シール
フリーカットラベル スーパーファイン ハイグレード紙 再剥離タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
10058352
品番
EDT-FKS
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
再利用するファイルなどの整理に最適!再剥離可能なハイグレードラベル紙
モノタロウではこんなお得な商品も!
再剥離ラベル
モノタロウ
¥
429
¥
472
税込
色
ホワイト
寸法(mm)
210×297(一面)
用紙
ハイグレード用紙
用紙サイズ
A4サイズ 10枚入り