KJH-HS01 開封予防シール エレコム 10058867

開封予防シール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10058867 品番KJH-HS01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

●開封すると証拠が残る開封予防シール
●改ざん防止サイン枠付
●貼り直し不可能

材質ポリエステルフィルム つや消しシルバー 入数(枚)120 紙厚(mm)0.16 坪量(g/m2)192 面付24面 入数5シート 用途CDケース用 寸法(mm)210×297

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする