エレコム
エレコムの コピー用紙/ラベルシール
エレコムの 情報保護ラベル/セキュリティシール
開封予防シール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10058876
品番
KJH-HS02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
●開封すると証拠が残る開封予防シール
●改ざん防止サイン枠付
●貼り直し不可能
材質
ポリエステルフィルム
色
つや消しシルバー
入数(枚)
135
紙厚(mm)
0.16
坪量(g/m
2
)
192
面付
27面
入数
5シート
用途
MO、CD BOX用
寸法(mm)
210×297