タイヤレバー グリップ付

(441件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード10062963 品番-
販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤ交換時やビードの着脱時に大変便利!
握りやすいゴムグリップタイプで力も入れやすい!

用途バイクのタイヤ交換時やビードの着脱時用 全長(mm)290 質量(g)約197 グリップ径(Φmm)36 グリップ長さ(mm)120 材質(グリップ)PP(赤)+PPV(黒) 材質(ブレード)Cr-V 先端幅(mm)26.6
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:167230

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 441
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-01
用途:
タイヤ組み換え

以前は2本で組み換えしていましたが、時々もう1本あれば楽なのにと思っていましたので購入しました。

2026-02-27
用途:
タイヤ組み換え

DIYでのタイヤ組み換えには必須。先が大きく、グリップも持ちやすい。価格も抑えられていて、2本使用しているが、折れたり曲がったりもしない。

2025-10-21
用途:
オートバイのタイヤ交換

以前購入し使いやすかったので二本目の購入です、
先端の角度と薄さでリムに入りやすく力が入れやすいです。作業が楽になりました。もう少し長ければ力が入りやすく尚、良いかと思います。

1人が参考にしています
2026-01-23
用途:
タイヤ交換
サービス業

このレバーは2本持っていますが、レバーをタイヤの中に入れるのも楽だし、タイヤの中で180°回転するのも楽にできます。
2本のレバーは、何度も使っていますが、変形なども無く丈夫です。

2025-07-23
用途:
タイヤ交換
サービス業

他のメーカーのタイヤレバーも持っていますが、このレバーは、レバーをタイヤに差し込んだ時にレバーを反転しやすくて大変気に入っています。タイヤレバーは他にも持っているから、もう必要ないのかもしれないけど、このレバーを、もう一本欲しいと思っています。

対象商品:
10062963
2025-07-19
用途:
メンテナンス全般

グリップが良い!
輸入工具屋のレバー使ってましたが、こっちの方が使い勝手良いです。
握りやすく、(本来の使い方では無いですが)こじったりし易いですね。しっかり力が掛けられるので、怪我防止にもなります。

ご安全に!

2025-10-26
用途:
バイクのタイヤ交換

軽くて非常に使い勝手が良い。扱いやすいので、タイヤやチュウブを痛めずに作業出来ます。

対象商品:
10062963
2025-07-09
用途:
バイクのタイヤ交換
運輸・通信業

長さも長くグリップが付きのため力がかけやすく、作業がはかどりました

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする