オービタルジグソーダイアル式無段変速

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード10064451 品番JSW-100SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ワンタッチブレード交換
低振動
オービタル機構
ブロワ機構
アルミ定盤付
ダイヤル式無段変速

電源(V)AC100 電流(A)5.5 消費電力(W)500 コード長さ(m)約2 切断能力(mm)軟鉄板約7 切断能力(mm)木工約63(付属の木工用ブレードを装着したときのおおよその数値です。) 切断能力(mm)アルミ板約12 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])約1500〜2800 ストローク(mm)幅:約18 傾斜角度(°)左右0〜45 周波数(Hz)50/60 質量(kg)約2.1 付属品平行定規、六角レンチ、平行定規固定ネジ×2個、ジグソーブレードBタイプ(木工用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)220×70×190 用途木材・プラスチック・軟鉄板などの切断に 適合ブレード:Bタイプ(厚さ0.9〜1.3mm)
注意
※鉄工用ブレードはセット内容には含まれておりません。

商品説明動画

この動画は、3人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:562

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10064451
2023-06-14
用途:
木工用、

機械が耐久生あり、使いやすい、永く、愛用してます。

2016-04-27
用途:
住まい・自家用車のDIY作業に重宝

平行定規付きで低価格の商品を探していました。
もとより一万円以上出す気がなかったし、機能的な差異はおそらくないと踏んで本製品にしました。高儀製品はラチェットなど他にもハンドツールを使用していますので基本的に信用しています。購入前にAmazonでSHUREMANも価格面で候補に挙げたのですが、SHUREMANの造りは見た感じとても陳腐。
結果、信用しているメーカーで、有名どころと比べても造りが遜色なく、オービタル機能まで付いてるこちらに。

さっそく試し切りしましたところ、鋼板切断、木材とも普通に切れます。使い勝手は良いです。(鋼板用ブレードは別途買いました。各メーカー兼用Bタイプで大丈夫ですが、t1.3mm以下のじゃないとダメです)
数点だけ。
・スピードコントロールSWが少し遠く小さいため操作しにくいです。
・出荷状態で刃先が若干傾いていましたので直角に調整しましたが、傾斜0のポイントが左右で少しずれます。但し個体差もありましょうし、不具合と言うほどではないです。目安として油性マジックでマーキングしておきました。

5人が参考にしています
対象商品:
10064451
2020-09-03
用途:
自宅での工作
有限会社 朝霧IT企画 様

性能の割に安価で、しかも使いやすいのですが、一回目の使用で取り付けの青ネジ(一番前部)が二本とも飛んでしまい、紛失してしまいました。残念。

対象商品:
10064451
2016-07-10
用途:
DIYにて、倉庫の建材加工に
ほたて屋!大丸高田漁業 様

標準装備の50oの刃では使える用途が狭いため、すぐに大きいサイズの刃を追加購入
そのせいか、全速(速度可変付きなので)でも、パワーがいまいちのような気がします。
ただ、今まで電動のこぎりしか使った事がないので、ジグソー自体がこんな物なのかも。。。

1人が参考にしています
対象商品:
10064451
2016-07-19
用途:
DIY 多用途にて使用

主に趣味のクルマ道楽にて使用しているほか、家屋・家具などのDIYで使用。
平行定規付きで安価なものを探してこちらに辿り着きましたが、何種類かの異なる材料を切断してみましたので、その感想を。
[木材切断]:そもそも直線を切断するのであれば丸ノコに遙かに劣ります。曲線が得意ですが、であれば定規は不要ということに。
[鉄板切断]:2.3mm鉄板を切断。問題なく使用できました。少しパワー不足でしょうか。t4mmだと相当時間が掛かるでしょうね。
[樹脂板]:1.5mmアクリル板を切断。これも問題なく使用できました。

4人が参考にしています
対象商品:
10064451
2016-04-14
用途:
ベニア切断です
アイエムアール株式会社 様

けっこう いいですよ

1人が参考にしています
対象商品:
10064451
2014-11-11
用途:
穴加工 くり抜き(荒抜き)

毎日使う工具ではないので、普通に問題なく使用してます。
以前から持っているメーカー品より、ベースがしっかりしていて、
今後に期待してます。

1人が参考にしています
対象商品:
10064451
2015-06-14
用途:
趣味用
渡辺工業所 様

本体付属の刃は硬質木材には辛いです
もっとピッチの細かいのが良いかな

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジグソーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/445/
2022-09-22

「切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする