遠沈管

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500本) 注文コード 10066664 品番 3141-335
参考基準価格(税別)¥43,400 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

チューブ本体とキャップ上部に書きこみ用スペースがあります。
容量目盛が黒色で印刷されているため、容量の確認が容易です。
DNaseフリー・RNaseフリー・Pyrogenフリーです。
チューブラックは紙製ですので、フリーズが可能です。

容量(mL)15 仕様y線滅菌済 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 1目盛(mL)1 目盛あり 滅菌γ線滅菌済 胴径(Φmm)×高さH(mm)17×122 材質(フタ)PE(ポリエチレン) アズワン品番6-8630-01 遠心強度21278RCF

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする