梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 10066865 品番 3119-0010
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥13,160 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

強い耐化学薬品性を有し、反復してオートクレーブが可能です。
冷却遠心機で50000×Gまでの使用が可能です。
液洩れのしないネジ蓋付きです。

容量(mL)10 全長(mm)81.4 胴径(Φmm)16 アズワン品番2-469-01 仕様オートクレーブ可 材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
遠心機用
教育・研究機関

価格がちょっと高めではありますが、遠心機の推奨品ということで購入しました。耐薬品性が高く、使用感もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする