梨型ネジ蓋付沈澱管(PPCO製)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 容量(mL)16 アズワン品番2-469-12 注文コード10066917 品番3139-0016
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は容量・アズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

強い耐化学薬品性を有し、反復してオートクレーブが可能です。
冷却遠心機で50000×Gまでの使用が可能です。
液洩れのしないネジ蓋付きです。
シーリングキャップ付きです。

容量(mL)16 全長(mm)106.6 胴径(Φmm)17.9 アズワン品番2-469-12 仕様オートクレーブ可 材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体) 材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10066917 3139-0016 62068038 3139-0016 梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製 Thermo Scientific Nalgene 梨型沈澱管 Nalgeneオークリッジ PPCO製 Thermo Scientific Nalgene 1袋(10本) 26,980 税込29,678 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-10
用途:
遠心機用
教育・研究機関

価格がちょっと高めではありますが、遠心機の推奨品ということで購入しました。耐薬品性が高く、使用感もよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする