3502-0000 ステンレス角型スコップ 和田助製作所 10069017

ステンレス角型スコップ

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ先細
内容量1個注文コード10069017品番3502-0000
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ステンレス製でさびにくく、柄も全周溶接することで強度を持たせています。

サイズ先細幅×長さ(mm)(すくい部)105×195高さ(mm)60全長(mm)300板厚(mm)0.8材質ステンレス18-8(SUS304)トラスコ品番818-8842アズワン品番6-514-04
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37170305
2025-11-16
用途: アスファルト混合物の採取
建設業・工事業

このサイズと形がちょうどいいらしい。
曲がらない強度を保つ程度に厚く、重たく粘りのある物を掬える厚さ。
グリップに木の棒を差し込み、ボルト止めして長柄にしたりもしてます。

対象商品 : 10069017
2023-01-10
用途: 調理時
飲食業

パン製造の粉袋に入れて使っています。非常に使いやすく、満足です。リピート購入しました。

1が参考にしています
対象商品 : 09382597
2019-05-17
用途: 粉砕氷の軽量
サービス業

・しっかりした造りこみ(溶接部位がガッチリしている)
・先端の形状がちょうど良い(角型容器の隅まできれいにすくえる)

1が参考にしています
対象商品 : 09382597
2018-12-11
用途: 製氷機の氷を取る
株式会社立石食品製造業

サイズ、使い勝手ともに良好。耐久性もよさそうで長く使えそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 37170296
2017-10-16
用途: サンプリング作業
製造業

製品・原料のサンプリングに利用。
プラ製品に比べ重いですが、顧客立会サンプリングなどでは印象良

1が参考にしています
対象商品 : 09382597
2016-10-18
用途: 小麦粉の小分け用

特大は少し重いのと作業性の関係で、杓部分の長さを短くしました。

対象商品 : 37170296
2016-07-25
用途: 粉ものをすくうための道具

本体がしっかりしていて使いやすい。今回の用途にあう。

対象商品 : 37170305
2015-12-23
用途: 氷すくい

頑丈で使いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする