ステンレスひしゃく

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10069184 品番8cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

耐蝕性に優れていますので、酸性食品や薬品調合に適しています。

アズワン品番1-6277-01 外寸法(Φ×Hmm)80×62 容量(mL)300 容量(L)0.3 材質ステンレス(SUS316) 1目盛(mL)200 柄長さ(mm)400 外寸法(mm)Φ80×62 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0202-0803 TKG品番(2017)6-0187-2103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする