佐野製作所
佐野製作所の キッチン・調理用品
佐野製作所の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
佐野製作所の ひしゃく
ステンレスひしゃく
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10069193
品番
10cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐蝕性に優れていますので、酸性食品や薬品調合に適しています。
アズワン品番
1-6277-02
外寸法(Φ×Hmm)
100×62
容量(mL)
450
容量(L)
0.45
材質
ステンレス(SUS316)
1目盛(mL)
200
柄長さ(mm)
400
外寸法(mm)
Φ100×62
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。