Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの キッチン・調理用品
Thermo Fisher Scientificの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
Thermo Fisher Scientificの ひしゃく
ポリエチレンひしゃく
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10069236
品番
14-242-30
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
直鎖型PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
取手/230
容量(mL)
250
アズワン品番
5-5356-03
内径(Φmm)
78
柄長さ(mm)
230