PFAひしゃく

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10069324 品番S
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥25,080
販売価格(税別)
22,800
アズワン品番1-6582-01 材質フッ素樹脂(PFA) 全長(mm)400 容量(mL)180 高さ(mm)45 径(Φmm)86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする