マルエム[理化学・容器]
マルエム[理化学・容器]の ガラス・樹脂・金属容器
マルエム[理化学・容器]の びん/容器類
マルエム[理化学・容器]の 瓶/容器用キャップ
キャップ(細口規格瓶用・パッキン付き)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10072745
品番
交換用キャップ(エンジ)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41
販売価格(税別)
¥
37
バスケットに入れる
口径Φ12.8の細口規格瓶用のキャップです。
4Fハイシートのパッキン付き。
色
褐色
サイズ(mm)
Φ23×Φ20×15.8
アズワン品番
5-131-05
材質(キャップ)
PP
材質(パッキン)
4Fハイシート(PEポリエチレン)にフッ素樹脂コーティング
仕様
パッキン付