SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の びん/容器類
SIBATA(柴田科学)の 試薬瓶/共栓瓶
試薬びん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10073235
品番
017030-120A
参考基準価格(税別)
¥2,980
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。
容量(mL)
120
TGK品番
371-05-09-09
材質
硬質ガラス
色
白
高さ(mm)
97
外径(Φmm)
底外径/53
口内径(Φmm)
19
栓No.
19/22
アズワン品番
4-5033-03
口内径×胴径×高さ(mm)
19×53×97
注意
※高さには栓を含みません。