ベルト荷締機 両端アイ形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルト長さ(m)固定側1 ベルト長さ巻取側(m)8 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード10075703 品番No.5010
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品はベルト長さ・ベルト長さ巻取側・RoHS指令など6種類から選べます 他の種類を見る

運搬物の固定に・荷崩れ防止に・結束に使って便利。
荷物にキズをつけずに、かっちりと固定・締める・緩めるが簡単にできる。
超強力ポリエステル繊維使用

ベルト色ブルー 端末仕様シボリ縫製(アイ・ワッカ) ベルト幅(mm)25 ベルト厚(mm)約1 ベルト長さ固定側(m)1 ベルト長さ巻取側(m)8 ベルト長さ(m)固定側1 使用荷重(kg)127 破断荷重(kg)508 用途トラック用 破断強度(kg)400 材質(ベルト)超強力ポリエステル RoHS指令(10物質対応)対応 使用荷重(kN)1.25
注意
※ラチェットバックルの底部で荷物を傷付けない為にバックルシートを標準装備しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする