※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 両頭コンビビット
両ビット ドライバー用替ビット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
10076814
品番
W-1
参考基準価格(税別)
¥215
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
全長(mm)
30
トラスコ品番
853-2770
種別
両ビット
先端サイズ
+・-/#1×4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭