両ビット ドライバー用替ビット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10076823 品番 W-2
参考基準価格(税別)¥215 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
全長(mm)30 トラスコ品番853-2772 種別両ビット 先端サイズ+・-/#2×6.0 RoHS指令(10物質対応)対応 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076823
2015-11-05
用途:
狭いところでラチェットドライバーへ装着
有限会社ヨシムラ物流サービス 様

喰いつきがよく作業性がよい。小さいのでよくなくする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする