3/22より値下げ!現場を応援

段付ビット No.13-BSB

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10076893 品番 #2×200
参考基準価格(税別)¥870 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別) 値下げ
619
先端サイズNo.2 トラスコ品番776-7901 全長(mm)200 種類段付 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能片頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076902
2019-11-29
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ケーイーシー 様

以前、お店で購入していた時より安くて、使用感は変わらないので
重宝しています。

対象商品:
10076893
2017-04-26
用途:
組立製造時
製造業

製造現場で使用するために複数本購入しました。他より安く購入できてよかったです

対象商品:
10076893
2015-04-14
用途:
内装工事
有限会社クラフト 様 (建設業・工事業)

内装工事に使用しています 先細で狭い箇所に使用しています

先端の強度もう少しほしいです

対象商品:
10076893
2011-12-19
用途:
設備機器の取り付け

まだ使っていないが、初めからサビが有り、交換して欲しい。
長く倉庫に置きっぱなしだったのだろう、台紙に接していた部分がサビていた、出してみて初めてわかった。
余り使う事がないが無いと困る時が有る。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。
別途対応させていただきます。何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする