両頭スタンダードビット No.13-ASB

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10076927 品番 #2×300
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

精密性に優れた特殊表面処理により、ビスの食いつきが抜群です。ねばりに強く、耐摩耗性、耐衝撃性に優れています。
ブロンズ仕上げ

全長(mm)300 トラスコ品番776-7790 材質工業用特殊鋼 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10076911
2018-01-25
用途:
外車のねじ回し

近くのホームセンターには無く
ネットで購入できるので助かってます

対象商品:
10076911
2015-06-04
用途:
アルミサッシ取替工事
株式会社前田商店 様

リフォーム工事が、多いので入り組んだネジの開け閉めが、困難でしたがらくに、行えるようになりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする