四角ビット No.FWA

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 10077252 品番 #3×110 9/64
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

磁力付
H級

トラスコ品番776-8311 全長(mm)110 先端サイズ#3(対辺3.5mm) 先端形状四角 差込角対辺(mm)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 両頭機能両頭

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:70

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10077234
2023-01-11
用途:
電ドル用
製造業

地震対策で何か所か補強してるわけですが、以前購入したのはマグネットフックがついていませんでしたが、こちらはついてます。ビスを落とさなくなって便利です。しかも安く購入出来て満足してます。

対象商品:
10077234
2023-08-15
用途:
補強用
製造業

補強材の固定用として購入しました、問題なく使用しました。

対象商品:
10077234
2020-10-19
用途:
四角木ネジの締付
エステック株式会社 様

ホールダウン金物に付属している木ネジを締め付けるのに不可欠なビット インパクトドライバに適合した製品で満足している。

対象商品:
10077234
2020-09-09
用途:
Z金具の固定

Z金具のに付属のネジは角なので、買いました。デッキ用の太ネジでも使います。

対象商品:
10077225
2020-07-09
用途:
現場用
農・林・水産業

四角ビットは地元のホームセンターに販売していないのでありがたいです。

対象商品:
10077234
2018-02-22
用途:
日曜大工
建設業・工事業

初めて使用しましたがネジをナメル事無く作業できました。

対象商品:
10077234
2017-11-05
用途:
補強金具取り付け用ビスに使用
サービス業

十分満足出来るものです。耐久性もまだ100本ほどの実績ですがあると思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
10077234
2017-01-07
用途:
耐震金具をねじ止めするため
その他業種

インパクトドライバーを購入した時基本的に必要でした

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする