曜日別特売
80×14P スーパーハイレグ2000 ハウスビーエム 10092153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーハイレグ2000

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径(Φmm)80
刃数(p)14
内容量1枚注文コード10092153品番80×14P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用

用途窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。外径(Φmm)80内径(Φmm)20刃厚(mm)2.0刃数(p)14適合材窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等使用電動機防じんカッター、集じんマルノコアズワン品番64-9666-14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10092187
2025-05-25
用途: 外壁工事
建設業・工事業

切れ味がよく 長持ち感がある リーズナブルでありがたい

対象商品 : 10092187
2019-02-13
用途: ボード切断時
建設業・工事業

凄く切れ味が良くて、切れ味が長続きするので
毎回この刃を使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする