ハウスビーエム
スーパーハイレグ2000
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
外径(Φmm)
160
100
125
160
180
刃数(p)
28
20
22
28
32
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
10092196
品番
160×28P
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
窯業系サイディング用チップソーのベストセラーモデル
硬質不燃建材用
用途
窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等の切断に。
外径(Φmm)
160
内径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2.0
刃数(p)
28
適合材
窯業系サイディング、スレート、石膏ボード、木毛板、ケイカル板等
使用電動機
防じんカッター、集じんマルノコ
アズワン品番
64-9666-18