曜日別特売
1008J 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095066

 

1008J 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095066
1008J 10Jステープル MAX(マックス)[事務用品・工具] 10095066

10Jステープル

(76件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5000本)ステープル足長さ(mm)8材質軟鋼線材注文コード10095066品番1008J
参考基準価格(税別)¥730販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
モノタロウではこんなお得な商品も!
ステープル幅(mm)10ステープル足長さ(mm)8適合機種TA-20A/1013J材質軟鋼線材-線材(幅×厚さ)(mm)1.2×0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:76
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10095057
2024-01-10
用途: バイクシート張り替えに使用してます。
C&Cファクトリー自動車・二輪車・自転車関連業

マックス製品のみ使ってます。
強くて良い商品ですが5mmが欲しい。

対象商品 : 10095075
2023-03-30
用途: バイクなどのシート張り替え
山口工務店建設業・工事業

店頭にはなかなか置いてない商品なので、良かったです

対象商品 : 10095057
2022-12-28
用途: バイクの表皮を装着する時
小川 産業

もう40年以上使用しています 
単純な商品ですし単純な作業ですし快適に使用しています

対象商品 : 10095057
2022-09-17
用途: バイクのメンテナンス
製造業

シート張替に使用しました、使いやすくて非常に良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 10095057
2022-04-11
用途: 彫刻作業に
山田製造業

彫刻作業の修復に裏側からの仮止めに最適でした。。。

対象商品 : 10095066
2022-02-10
用途: グラスウールの止付けに
建設業・工事業

マックス製のため、安心して使用でき、助かっております。

対象商品 : 10095066
2021-07-05
用途: バイク整備
MotorcycleService BrownDog自動車・二輪車・自転車関連業

シート張り替えに使用、足の長さの種類が色々あり用途に応じて使用している。
長さが選べるので重宝しています。

対象商品 : 10095127
2020-12-20
用途: 垂幕等の張り付け
オリエンタル酵母工業株式会社

他の針を使ったときは頻繁に針詰まりが起きたのですが、この針を使うと針詰まりが殆ど起きません。エアータッカーとの相性があるのかもしれませんが、針の精度が高いように思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする