※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
アースネイルBP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(20本)
注文コード
10101375
品番
No.01BP
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
アースネイルを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
マイゾックスコード
212616
寸法d(mm)
4
寸法D(mm)
5
寸法L(mm)
25
サイズ
5×4×25