マイゾックス
マイゾックスの メジャーネイル
アースネイルBP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10本)
注文コード
10101384
品番
No.1BP
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
アースネイルを陳列しやすいように、ブリスターパックにしました。
マイゾックスコード
212617
寸法d(mm)
5
寸法D(mm)
9
寸法L(mm)
40
サイズ
9×5×40