Y'sGOD
Y'sGODの 切断
Y'sGODの 切断機用カッター(チップソー)
パワーメタル(ステンレス・スパイラルダクト用)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10102407
品番
ST-YSD-180F
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
ステンレス・スパイラルダクト用チップソー「パワーメタル」
従来品YSD鉄・ステンレスFタイプ100〜180mmが、この「パワーメタル」の新パッケージで登場!
外径(mm)
180
穴径(mm)
20
刃厚(mm)
1.8
刃数(p)
60
用途
ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材などに
適合機種
防じんマルノコ・集じんマルノコ・高速チップソー専用機
切削幅(mm)
(刃厚)1.8
適合材
ステンレス・軽天材・アルミ材・塩ビ管・鉄板・鉄丸パイプ・スパイラルダクト・波板トタン材など
最高使用回転速度Nmax(min
-1
[r.p.m])
6000
フッ素
無
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。