曜日別特売
NEW-120 メリッター(自在溝切用) Y'sGOD 10102951

メリッター(自在溝切用)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード10102951品番NEW-120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

精密設計高性能カッター
ダイヤル式で楽々ご希望の溝幅に調節できます。

適合機種
マキタ(3501、3801、3801A、3802、3802A)
日立(G20C、GA20B、GB20、GB45)
リョービ(V5500、V6200DXF、DV4601F)
用途木材・集成材などに外径(Φmm)120穴径(Φmm)15刃厚(mm)3.0刃数(p)30適合材木材・集成材などフッ素スリット自在溝幅(mm)3.0~15
注意
※ご使用の際には、必ず保護メガネ・防塵マスク・作業用皮手袋・作業着などを着用し、安全に心がけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10102951
2018-05-08
用途: 木の組立て
鳥山サービス業

便利で、使いやすいが精度が出にくいので、欲張りかも。

対象商品 : 10102951
2017-05-16
用途: 木工の溝彫
株式会社喜田アイデイア製造業

丸鋸に装着出来なかった!取り付けれる機械を表記して欲しい!

MonotaROからの回答

こちらの商品は、「マキタ(3501、3801、3801A、3802、3802A)、日立(G20C、GA20B、GB20、GB45)、リョービ(V5500、V6200DXF、DV4601F)」でご使用になれる商品になります。どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品 : 10102951
2013-07-22
用途: 木工溝切り

美しい溝断面、長持ちもし非常に良い。
また幅変更も出来て便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする