125×2.3×22 Kカット ムカデ将軍 クレトイシ 10103161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Kカット ムカデ将軍

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード10103161 品番125×2.3×22
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

ジルコニア砥粒使用による優れた切れ味と、新ボンドシステムの採用による今までにない抜群の耐久力を実現し、お客様のコスト削減に大きく寄与いたします。
補強材2枚入り

外径(Φmm)125 厚さ(mm)2.3 穴径(Φmm)22(20) 粒度36 砥粒Z 用途一般鋼材、ステンレス鋼材、一般・配管用鋼材の切断 付属品Φ20ブッシュ付 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 結合剤レジンボンド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10103161
2010-06-05
用途:
鉄筋や軽量鋼材の切断

切断力はまずまずだが、耐久性は全然ダメ。
価格は普通だが、交換回数が増え、かえってコストがかかってしまう。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする