- 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 10105076 - 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 10105076 - 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 10105076 - 自動車用ブレーキ&パーツクリーナー モノタロウ 10105076

自動車用ブレーキ&パーツクリーナー

(583件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1本(840mL) 注文コード10105076 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
安全で強力なスプレータイプの化学洗浄剤です。ブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
又、オゾン層の破壊や環境汚染の原因となるフロン及びトリクロロエタンを一切含まない有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。
速乾性(強力洗浄)
有機溶剤中毒予防規則適用外
ノンフロン・ノントリクロロエタン
缶の逆さ使用OK

特性強力、速乾、逆さ噴射可 用途自動車用ブレーキ&パーツクリーナー 仕様逆さ噴射可 成分ヘキサン(構造不定)、エタノール、シクロヘキサン、プロパン、ブタン 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.504L 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB) RoHS指令対応証明書:
注意
※火気厳禁※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:46
RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 583
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-12
用途:
ノズルが使えない

コストパフォーマンスに優れているので大量にまとめ買いしたて1年くらい保管していたらノズルの根本が折れてガスが漏れました。しかも取り置き全てなので同じユーザは自分以外にもいるはず。

対象商品:
10105067
2023-03-30
用途:
部品洗浄
株式会社せとうち整備今治 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

汚れ落ちもよく速乾タイプではありませんが、乾燥するまでの作業待ちストレスは感じませんでした。

対象商品:
10105076
2022-12-01
用途:
エンジンパーツの洗浄
マルホランド 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで某社のパーツクリーナーが変更になり今一でモノタロウさんのパーツクリーナーと比較する為購入して使用したところ価格ともモノタロウさんの方が汚れ、乾燥とも非常に良いのが判明しました。また購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
10105076
2023-01-07
用途:
バイク機械部品洗浄に使用
サービス業

酸化による汚れ、油汚れまでしっかり洗浄できました。モノタロウオリジナル商品の中では安価で優秀商品です。

対象商品:
10105076
2022-08-19
用途:
タイヤメンテナンス作業にて
いざわや 様

古いタイヤの色褪せや経年劣化に、タイヤ洗浄後に使用しています。ツヤも出て見栄えも良くなります。劣化も多少は抑えられると思います。

2人が参考にしています
対象商品:
10105076
2022-09-13
用途:
オイル交換作業
その他業種

緑ラベルの「魂」と比べてしっかりと液量が出ますので、オイル周りの清掃はこちらの方が効率が良く、リピート買いしています。

対象商品:
10105076
2022-07-07
用途:
バイクメンテナンス時
NORIガレージ 様 (サービス業)

パーツクリーナーはバイクメンテナンス時には必須です。幾らあっても良いのでキャンペーンなどの時にまとめて買っています。洗浄能力も問題ありません。

1人が参考にしています
対象商品:
10105076
2022-06-09
用途:
塗装スプレーガンの噴射口洗浄

スプレーガンを使用後に洗浄をしますが、最後にこのパーツクリーナーでスプレーガン噴射口などの細かいところを吹いて洗浄しています。塗料がついていると次の使用開始時に面倒なことになるので、最近この様な使い方をするようになりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
質問:
内容量:1本(840mL)とありますが、これは溶剤と圧縮ガスを含んでいるのですか?それとも溶剤だけの容量ですか?また、車に使用する全ての種類の油に対応していますか?
回答:
全ての容量となります。車で使用する油はほぼ全て対応しています。
7人が参考にしています
2011-10-31
質問:
この商品と、注文コード:06850995は同じ商品ですか?
回答:
同じ商品ではありません。
1人が参考にしています
2011-10-31

「洗浄剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする