SPA80-3 ブッシングシステム完成品 SPA-3 DAM 10115104

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPA80-3 ブッシングシステム完成品 SPA-3 DAM 10115104 SPA80-3 ブッシングシステム完成品 SPA-3 DAM 10115104 SPA80-3 ブッシングシステム完成品 SPA-3 DAM 10115104

ブッシングシステム完成品 SPA-3

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10115104 品番SPA80-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950
この商品は214種類から選べます 他の種類を見る

軸穴・キー溝加工は不要。
軸への着脱及び位置決めが容易。
付属部品の削減による設計の省略化が可能。
在庫圧縮ができる。
回転体の軸方向への移動量が少ない。
シャフト径の公差が大きくとれる。
軸の微動摩耗を解消。
テーパの楔効果により強固な締結。(軽負荷の場合キー不要)
周速15m/sで釣り合い良さG12.5〜G16相当。

質量(kg)1.07 規格新JISキー 締付トルク(N・m)16 リム幅w(mm)50 許容伝達トルク(N・m)290 セットスクリュー本数2 セットスクリュー呼び(inch)六角穴付止めねじW3/8 ブッシング品番TB1210 キーサイズ6×6 形状図番5 データム径dr(mm)80 ボス径db(mm)- ボス長さL(mm)25 ボス出K1(mm)- 外径d(mm)85.5 ブッシング寸法D(mm)57.13 ブッシング寸法L(mm)25 ボス引込みK2(mm)25 適合ベルトA・AX・SPA型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする