SPB106-2 SPプーリ(ブッシング付) SPB-2 DAM 10118184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPB106-2 SPプーリ(ブッシング付) SPB-2 DAM 10118184 SPB106-2 SPプーリ(ブッシング付) SPB-2 DAM 10118184 SPB106-2 SPプーリ(ブッシング付) SPB-2 DAM 10118184

SPプーリ(ブッシング付) SPB-2

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード10118184 品番SPB106-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,970
この商品は160種類から選べます 他の種類を見る

軸穴・キー溝加工は不要。
軸への着脱及び位置決めが容易。
付属部品の削減による設計の省略化が可能。
在庫圧縮ができる。
回転体の軸方向への移動量が少ない。
シャフト径の公差が大きくとれる。
軸の微動摩耗を解消。
テーパの楔効果により強固な締結。(軽負荷の場合キー不要)
周速15m/sで釣り合い良さG12.5〜G16相当。

適合ベルトB・BX・5V・5VX・SPB型 質量(kg)1.82 締付トルク(N・m)16 リム幅w(mm)44 許容伝達トルク(N・m)490 セットスクリュー本数2 セットスクリュー呼び(inch)六角穴付止めねじW3/8 ブッシング品番TB1610 軸穴径d(Φmm)14 キーサイズ新JISキー 5×5 形状図番5 データム径dr(mm)106 ボス径db(mm)- ボス長さL(mm)25 ボス出K1(mm)- 外径d(mm)113 ブッシング寸法D(mm)57.13 ブッシング寸法L(mm)25 ボス引込みK2(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする