曜日別特売
TR-103W 自動車ホイールナット専用トルクレンチ Pro-Auto 10123276

自動車ホイールナット専用トルクレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10123276品番TR-103W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

自動車用ホイールナットを103N・mのトルク値で締め付ける目的で設計された専用のトルクレンチです。
ラチェット機構により作業効率UP。
クイックリリース機構により、ソケットの脱着が容易に行えます。

用途
ホイール・ナット専用
締付トルク(N・m)103差込角(mm)12.7全長(mm)590質量(kg)2.1ケース寸法(mm)655×70×60
注意
ホイールの締付けトルク値は、国産自動車メーカーの乗用車標準ホイール値ですので標準品以外のホイールについてはトルク値を十分にご確認の上ご使用下さい。軽自動車やトラック、RV車、また一部の特殊ホイールには適応しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10123276
2020-12-14
用途: ホイールの交換

しっかりした作りだがデカい。重い。
だから締め付けの力いらないし良いでしょう。

対象商品 : 10123276
2016-04-09
用途: ホイールナット専用締め付け
株式会社ヤマグチ自動車工業

専用の為メモリ合わす必要が無く大変便利です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【締付トルク(N・m) 103】となっていますが、103以上でも締め付けできますか?
回答:
【締付トルク(N・m)】は、103のみの固定となります。
1が参考にしています
2011-10-31

トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする