画像準備中

チップ CNMG-PH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード10131694 品番CNMG160608PH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,200
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
形状ひし形80° 切刃長さ(mm)16.1 厚さ(mm)6.35 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)0 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)0.8 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状円筒穴 チップブレーカ両面

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする