京セラ
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
CR9025
PR930
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
2.5
全58種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10149885
品番
GMM5020-08V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
寸法H(mm)
4.3
寸法S(mm)
-
寸法W(mm)
5(-0.05~+0.05)
寸法M(mm)
4.2
寸法rε(mm)
0.8
コーナー数
-
寸法RE(mm)
-
寸法CW(mm)
-
寸法INSL(mm)
-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。