京セラ
チップ SNGX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
10152222
品番
SNGX150720T03030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正方形90°
切刃長さ(mm)
15.875
コーナー半径(mm)
2
厚さ(mm)
7.94
内接円直径(Φmm)
15.875
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025