曜日別特売

チップ TKF

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(10個)注文コード10156386品番TKF16L150-NB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥29,200
仕様-寸法S(mm)9.5寸法D1(Φmm)5勝手左勝手ブレーカブレーカなし寸法W1(mm)4コーナー数2寸法RE(mm)0寸法CW(mm)1.5(-0.03~+0.03)寸法PSIRR(°)0寸法CUTDIA(mm)16
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする