京セラ
チップ GMM
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1箱(10個)
注文コード
10179057
品番
GMM6020-080MW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,700
この商品は
29
種類から選べます
他の種類を見る
材質
PR905
寸法L(mm)
-
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
4.3
寸法W(mm)
-
寸法rε(mm)
-
コーナー数
2
寸法RE(mm)
0.8
寸法CW(mm)
6(-0.05~+0.05)
寸法INSL(mm)
20
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。