京セラ
京セラの チップ
京セラの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
京セラの フライス用
チップ TEKN
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
10180563
品番
TEKN2204PTTR PR830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,900
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
形状
正三角形
材質
PR830
仕様
PVDコーティング
種別
ミーリングチップ
厚さ(mm)
3.18
寸法A(mm)
12.7
切刃長さ(mm)
12.7
寸法T(mm)
4.76
逃げ角(度)
20
穴の有無
穴なし
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10180563
TEKN2204PTTR PR830
39364412
TEKN2204PTTR PR1225
チップ TEKN
京セラ
1セット(10個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です